曜日別特売

ダイパワー水和剤

ダイパワー水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

作用性の異なる2成分の混合剤であり耐性菌の発生を防止する面からも有効な薬剤です。

用途
作物の総合殺菌剤。
成分
イミノクタジンアルベシル酸塩/キャプタン
容量(g)
500
内容量(g)
500
有効成分
イミノクタジンアルベシル酸塩、キャプタン
毒性
普通物
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
第20237
内容量
1袋(500g)
関連資料:(0.74MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油剤との混用はさけてください。布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。りんごに使用する場合、芽出し2週間すぎから落花後 25 日ごろまではさび果を生じるおそれがあるので、この時期の散布はさけてください。西洋なし品種ル レクチエではさび果、ももの缶桃 14 号等の缶詰用品種では葉の薬斑を生じるおそれがあるのでかからないように注意してください。ぶどうに使用する場合、幼果期~袋掛けまでの散布は、果粉の溶脱や果実の汚染を生じるおそれがあるので注意してください。ももでは、発芽後の若葉には薬害を生じるおそれがあるので必ず発芽前に散布してください。ももの縮葉病に使用する場合は、発芽直前の使用が効果的です。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かきの品種西村早生では葉に薬斑を生じるのでかからないように注意してください。おうとうに使用する場合、着色期以降の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738225-
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする