曜日別特売

クプロシールド

クプロシールド - アグロカネショウ

フロアブルで使いやすく、汚れが少ない薬剤です。収穫前まで使用できます(茶を除く)。農薬使用回数にカウントされません。

用途
病害防除剤。
成分
塩基性硫酸銅
内容量(L)
2
有効成分
塩基性硫酸銅
毒性
普通物
性状
淡青緑色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24002
内容量
1個(2L)
関連資料:(2.43MB)
注意
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振る。石灰硫黄合剤等アルカリ性薬剤との混用はさける。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守る。1散布は各散布機種の散布基準に従って実施する。2散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用する。3散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行う。4散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、 散布区域内の諸物件に十分留意する。5散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。また使 用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。6特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わない。みずいも、みずかけな(水掛菜)、せり、クレソン、くわい、じゅんさい、ひし、まこもたけ、れんこん 及びわさびに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用後 14日間は入水しない。キャベツ、はくさい、レタス等結球作物を対象に使用する場合は、結球期以降の散布は薬害を生じるおそれがあるので、結球初期までに散布する。きゅうり等ウリ科作物に使用する場合は、次の事項に十分注意する。1幼苗期は薬害を生じやすいので、生育中期以降に散布する。2高温時での散布は薬害が生じやすく、症状が強くなることがあるので散布はさける。ブロッコリー及びカリフラワー等はなやさい類に使用する場合は、花蕾形成期以降の散布は花蕾に薬害 を生じるおそれがあるので、使用の際には注意する。ごまに使用する場合は、軽度の薬害(茎、さや等の褐色小斑点)を生じることがあるが、その後の生育 及び収穫物に対する影響は認められていない。ナメクジ類、カタツムリ類に使用する場合は、忌避作用が主であるため予防的に散布する。かんきつに使用する場合は、薬害を生じるおそれがあるので、発芽期以降は炭酸カルシウム水和剤を加用することが望ましい。キウイフルーツに使用する場合は、薬害を生じるおそれがあるので、次の事項に十分注意する。1発芽期以降の散布には炭酸カルシウム水和剤を加用する。2過度の連用はさける。3品種によっては薬害を生じることがあるので事前に確認してから使用する。ブロッコリー及びカリフラワー等はなやさい類に使用する場合は、花蕾形成期以降の散布は花蕾に薬害 を生じるおそれがあるので、使用の際には注意する。ごまに使用する場合は、軽度の薬害(茎、さや等の褐色小斑点)を生じることがあるが、その後の生育 及び収穫物に対する影響は認められていない。ナメクジ類、カタツムリ類に使用する場合は、忌避作用が主であるため予防的に散布する。かんきつに使用する場合は、薬害を生じるおそれがあるので、発芽期以降は炭酸カルシウム水和剤を加用することが望ましい。キウイフルーツに使用する場合は、薬害を生じるおそれがあるので、次の事項に十分注意する。1発芽期以降の散布には炭酸カルシウム水和剤を加用する。2過度の連用はさける。3品種によっては薬害を生じることがあるので事前に確認してから使用する。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738180-
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする