KC-FM12 クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM) Kenko(ケンコートキナー) 79825561

 

KC-FM12 クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM) Kenko(ケンコートキナー) 79825561
KC-FM12 クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM) Kenko(ケンコートキナー) 79825561
KC-FM12 クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM) Kenko(ケンコートキナー) 79825561

クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79825561
品番
KC-FM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PIENIFLEX M (ピエニフレックスM) は、二眼レフカメラのように上蓋を開けて液晶モニターを上から覗きながら撮影できるトイデジタルカメラです。1:1 のスクエアフォーマットで写真と音声付きの動画を撮影できます。
ネックストラップ付きで、気軽に身につけて二眼レフスタイルの撮影を楽しむことができます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。

その他
入出力ポート:USB Type-C
セット内容
カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
寸法(mm)
44×72×46(上蓋収納時)、44×102×46(上蓋オープン時)
質量(g)
88(microSDHCカード、付属品除く)
電源
内蔵リチウムイオン電池
レンズ
3.38mm F2.8
有効画素数
52万画素
総画素数
95万画素
焦点距離(mm)
(35フィルム換算)48
外部メモリー
microSDHCメモリーカード(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)
撮影距離(m)
0.5~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)
液晶モニター
1.3型TFT液晶
静止画サイズ
1440×1440
動画サイズ
720×720 30fps
イメージセンサー
1/4型 CMOS

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする