曜日別特売
YA-TIGFL-10-Y タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善) 79833410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-TIGFL-10-Y タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善) 79833410
YA-TIGFL-10-Y タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善) 79833410
YA-TIGFL-10-Y タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善) 79833410
YA-TIGFL-10-Y タイガーフラッシュ10m黄 YAMAZEN(山善) 79833410

タイガーフラッシュ10m黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79833410
品番
YA-TIGFL-10-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

光るトラロープ。_x000D_
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_
8つの発光パターン。_x000D_
最大50mまで連結可能。_x000D_
赤、緑、黄の混色連結可能。

用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)
2.8
発光色
黄
ロープ長さ(m)
10
防塵防水性能
IP65
使用条件
[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%
LED寿命(時間)
約30000
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする