A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701

A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701
A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701
A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701
A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701
A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701
A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701
A8553N72 Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー) 79839701

Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
79839701
品番
A8553N72
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,890
販売価格(税別)
1,718

かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。

対応機種
急速充電対応:ノートPC、MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他
タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)
スマートフォン:Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3
ニンテンドースイッチ / Switch Lite
急速充電非対応:LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14s
レモンイエロー
出力(W)
240
ケーブル長(m)
約0.9 / 約1.8
データ転送速度
最大480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする