190810 Formula PRO TL X-GUARD 6代目 IRC 79842720

190810 Formula PRO TL X-GUARD 6代目 IRC 79842720
190810 Formula PRO TL X-GUARD 6代目 IRC 79842720
190810 Formula PRO TL X-GUARD 6代目 IRC 79842720

Formula PRO TL X-GUARD 6代目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×28C
内容量1本注文コード79842720品番190810
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避

サイズ
700×28C
質量(g)
350
空気圧
4.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
450-650【450-500】
標準空気圧(PSI)
65-94【65-73】
色
ブラック
ビード
フォールディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする