IRC
Formula PRO TL X-GUARD 6代目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
700×30C
700×30C
700×28C
700×32C
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842169
品番
190815
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
サイズ
700×30C
質量(g)
380
空気圧
4.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
400-550【400-500】
標準空気圧(PSI)
60-80【60-73】
色
ブラック
ビード
フォールディング