曜日別特売
F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907

F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907
F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907
F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907
F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907
F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907
F745-GKZX-B2 グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー) 79841907

グラベルキングZX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ700×45C
色(トレッド/サイド)黒/黒
ETRTO規格45-622
内容量1本注文コード79841907品番F745-GKZX-B2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。
レースで勝つために設計されたタイヤです。
タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。

色
(トレッド/サイド)黒/黒
サイズ
700×45C
質量(g)
560
推奨内圧(kPa)
MAX 400
ETRTO規格
45-622

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする