曜日別特売

サマーツートンハンドルカバー02

サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)サマーツートンハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)

UVを99.9%カット!手元の日焼けを防ぎます。
カバー下に新しくメッシュ生地が追加されました。今までのハンドルカバーよりも風が通りやすく、蒸れにくくなっています。
カバーの入口が斜めだから、手が入れやすい!また、手と生地の間に空間が生まれるので、生地と密着する不快感を軽減できます。
立体構造の透明窓だから、指を入れるスペースが確保されてスイッチ操作がしやすい!変速もラクラク!
カバーストッパーをカチッとはめるだけで取り付けができます。カバーがズレにくいのでストレスフリー。

用途
【材質】生地:ポリエステル・透明:PVC・ストッパー:PBT樹脂
サイズ:タテ25×ヨコ37×厚み5.5cm
適応自転車:アップハンドル・セミアップハンドル
ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可
付属品:ハンドルカバー本体・カバーストッパー
内容量
1ペア
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MA-BHCST02 7984191679841916MA-BHCST02
¥3,950
¥3,298
¥3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
MA-BHCST02 7984203879842038MA-BHCST02
¥3,950
¥3,298
¥3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
79842896MA-BHCST02
¥3,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする