曜日別特売
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916

 

MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 79841916

サマーツートンハンドルカバー02

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ペア
注文コード
79841916
品番
MA-BHCST02
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

UVを99.9%カット!手元の日焼けを防ぎます。
カバー下に新しくメッシュ生地が追加されました。今までのハンドルカバーよりも風が通りやすく、蒸れにくくなっています。
カバーの入口が斜めだから、手が入れやすい!また、手と生地の間に空間が生まれるので、生地と密着する不快感を軽減できます。
立体構造の透明窓だから、指を入れるスペースが確保されてスイッチ操作がしやすい!変速もラクラク!
カバーストッパーをカチッとはめるだけで取り付けができます。カバーがズレにくいのでストレスフリー。

用途
【材質】生地:ポリエステル・透明:PVC・ストッパー:PBT樹脂
サイズ:タテ25×ヨコ37×厚み5.5cm
適応自転車:アップハンドル・セミアップハンドル
ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可
付属品:ハンドルカバー本体・カバーストッパー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする