MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ

MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)MABHB01 MA-BHB01 マグネットハンドルバッグ - MARUTO(大久保製作所)

360°回転するアタッチメントで、自分の好きな場所に取り付けることができます。
優れたホールド力で、下り坂でバッグが落ちてしまう心配なし!ガッチリ固定でガタガタしない。
自転車フレームのお好みの場所に取り付けられます。シリコンバンドが伸縮し、しっかりとフレームに巻き付けることができます。
留め具レスで開け閉めがラクラク。さらに、開口部はファスナー付きで走行中の中身の落下も防ぎます。
防水性の高い生地を使用しているので、走行中に雨が降っても、バッグの中身が濡れにくい。
縫製品につき完全防水ではございません。雨の日に外に放置するなどはお控えください。

用途
【重量:】バッグ本体:約337g・アタッチメント:約89g
【材質】バッグ本体:ポリエステル(芯材:PE板)・アタッチメント:シリコンバンド・マグネット・ナイロン
容量:約1kg以内
適応自転車:折りたたみ自転車・電動キックボード・ロードバイクなどのスポーツ車
適応フレーム周囲サイズ:約80~170mm
付属品:オスマ クイックマグネットシステム アタッチメント
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MA-BHB01 7984223079842230MA-BHB01
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
MA-BHB01 7984232779842327MA-BHB01
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
MA-BHB01 7984296679842966MA-BHB01
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする