曜日別特売
CBS288 カットオフバンドソー 谷口工業 79872671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットオフバンドソーCBS288

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
79872671
品番
CBS288
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

刃先部に最高級M42コバルトハイス素材を使用、耐摩耗性、耐熱性に優れステンレス加工にも安心して使用頂けます。従来のシングルピッチをバリアブルVL(不等ピッチ)にし、切断時のビビリを抑えて、スムーズに切断が可能です。

長さ(mm)
2880
幅(mm)
19
刃数
6/10
厚さ(mm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする