曜日別特売

neos ミニバンリビング

neos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴスneos ミニバンリビング - ロゴス

多様なミニバンに対応するミニバンリビングは、車体後方に取り付けることで簡単にプライベートスペースを確保できる。
設置方法は、吸盤を取り付けて裾をペグで固定するだけ。
海水浴時の着替えなどに最適。
持ち運びに便利な収納バッグ付き。

用途
簡単設営!ミニバン専用リビングスペース。
仕様
フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、エンボス加工
セット内容
シート、吸盤フック、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)140×140×170
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)11×67×11
耐水圧(mm)
2000
主材質
[キャノピー]スチール、[フライシート]難燃性ポリタフタ
総質量(kg)
(約)2.5
内容量
1個
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987967171805056
¥14,500
¥15,950(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする