ソーラーブロック Qセットサイドウォール
別売りの「ソーラーブロック風抜きQセットタープ 270-BG」専用のサイドウォール。
UVカット率99.9%・遮光率100%、さらに日向と日陰で-15℃の温度差を実現したソーラーブロック(R)生地を採用。
日差しを遮り熱をやわらげるため、夏場でも快適に過ごせます。
さらに、横からの視線も遮ることで、プライベート空間をしっかり確保。
キャンプやイベント、スポーツ観戦などでも安心して使用できます。
耐水圧1000mm仕様で、雨風の吹き込み対策にも対応。
タープ空間をさらに快適にアップデートできる専用サイドウォールです。
- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!Qセットタープ専用遮光サイドウォール。
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 構成
- 本体、収納袋
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 主材質
- ポリオックス
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦30×横22×厚さ4
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































