曜日別特売

ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント

ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴスソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント - ロゴス

LOGOSのソーラーブロックシリーズから登場した、雨水を両脇に逃す切妻屋根の構造を採用した高機能Qセットタープ。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R)加工を施した生地により、強い日差しや紫外線をしっかりブロック。
さらに、日向と日陰で最大約-15℃の温度差を実現し、夏のアウトドアでも快適な日陰空間を作ります。
全方向に張り出した屋根形状により、日差しや雨の吹き込みを軽減し、より快適に使用できます。
さらに、高さのある入口設計で、雨天時でもスムーズに出入り可能です。
同一品番同士で隙間なく連結できるため、イベントや大型レイアウトにも対応。
ランタンを吊り下げることができ、夜間使用にも便利です。
キャンプやイベント、BBQなど、幅広いシーンで活躍する高機能タープです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデルのタープ。
仕様
切妻屋根・フックベルト付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)270×270×250/220/190/165
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール[シート]ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦25×横23×高さ124
総質量(kg)
(約)13.3
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566267171204009
¥21,800
¥23,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする