曜日別特売

木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール

木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール - ロゴス

シートは風通しのよさにこだわった木かげメッシュを採用し、日差しをやわらげながらも風通しがよく、まるで木かげにいるような快適さを実現。
8ヶ所にグロメットを配置し、固定用ロープはコードロック付きで、取り付けや調節が簡単。
保管や持ち運びに便利な収納ケースも付属しています。

用途
日差しをやわらげ風通しのよい木かげメッシュ生地のサイドウォール。
セット内容
シート、固定用ロープ(コードロック付き)、ペグ、収納ケース
主材質
[シート]3D PE メッシュ
収納時寸法(cm)
(約)縦48×横32×高さ5
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
寸法(縦×横)(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71404002 056622170566221771404002本体品番:71661022(約)183×220(約)0.9
¥8,800
¥9,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71404001 056629600566296071404001本体品番:71204012・71661031(約)183×270(約)1.1
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする