ソーラーブロック 切妻Qセットレクタタープ
LOGOSのソーラーブロックシリーズから登場した、幅480cmのロングサイズの新型切妻タープ。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R)加工を施したシートにより、強い日差しや紫外線をしっかりブロック。
さらに、日向と日陰で最大約-15℃の温度差を実現し、夏のアウトドアでも快適な日陰空間を作ります。
屋根形状には雨天時の使いやすさを高める切妻構造を採用し、雨だれを軽減しながら、高さのある入口でスムーズに出入りできます。
イベントやグループ使用にも最適な、広々としたロングサイズです。
設営はフレームを広げてシートを被せるだけの簡単構造。
さらに、付属の着脱式フックベルトにはランタンを吊り下げることができ、夜間の使用にも便利です。
キャンプやイベント、スポーツ観戦、マルシェなど、幅広いシーンで活躍する高機能ロングタープです。
- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデルのロングタープ。
- 仕様
- 切妻屋根・フックベルト付属
- 材質
- [フレーム]スチール、[シート]ポリオックス
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 寸法(cm)
- 480×260×H250/220/190/165
- 高さ(cm)
- 【軒下】192/162/132/107
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 収納時寸法(cm)
- 38×23×120
- 総質量(kg)
- 21.8
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,300/税込¥3,630 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































