ソーラーブロック 風抜きQセットタープ
LOGOSのソーラーブロック(R)シリーズから登場した、約2分で設営できる簡単設営のQセットタープ。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%、さらに日向と日陰で-15℃の温度差を実現したソーラーブロック生地を採用。
強い日射しや紫外線をしっかり遮り、夏のアウトドアでも快適な日陰空間を作ります。
さらに、フレームを広げるだけで設営できるQセット構造を採用。
キャンプやBBQ、スポーツ観戦、イベントなどでもスムーズに設営できます。
付属の着脱式フックベルトにはランタンを吊り下げることができ、夜間の使用にも便利。
快適性と使いやすさを兼ね備えた高機能タープです。
- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!突風に強い&組立て簡単Qセットタープ。
- 仕様
- 着脱式フックベルト付属
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 主材質
- [フレーム]スチール[シート]ポリオックス
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































