neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ
LOGOSならではの機能性を備えた、広々快適な自立式タープ。
ぐるっと一周する特徴的な円形屋根フレームにより、一般的なスクリーンタープと比べて約155%の広い日かげ面積を実現。
さらに、垂直に近い壁面設計によって、圧迫感の少ないゆとりある室内空間を生み出します。
シートにはUV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R)生地を採用。
強い日差しや紫外線をしっかり遮り、夏のキャンプやレジャーでも快適に過ごせます。
防水・撥水・難燃・UV-CUT加工を施した高機能生地で、ファミリーキャンプからアウトドアイベントまで幅広く活躍するタープです。
- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!円形屋根フレームの広くて涼しい自立式タープ。
- 仕様
- [シート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 寸法(cm)
- (約)全長300×幅300×高さ210
- 耐水圧(mm)
- 1600
- 主材質
- [フレーム]グラスファイバー、スチール[シート]難燃性ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横70×高さ16c
- 総質量(kg)
- (約)6.7
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































