ノースイーグル アウトドア テント・タープ スクリーンキャノピー250 BR テント アウトドア 日除け NorthEagle
スクリーン(メッシュ)を標準装備し、虫などの侵入を防ぎながら快適な空間を確保できるシェルター。海や山、運動会などのレジャーシーンに最適です。UVカット素材を採用し、紫外線を約90%カット。日差し対策をしながら、アウトドアを快適に楽しめる実用的なアイテムです。
- 付属品
- ピンペグ12本、自在付きロープ4本、収納ケース
- 質量(g)
- 約10800
- 素材
- シート/210Dポリエステル(PUコーティング)UV45+シームレス加工(耐水圧1000mm)、フレーム/スチール
- 内容量
- 1個
テント/タープ の新着商品
カテゴリ