曜日別特売

neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール

neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴスneosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴスneosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴスneosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴスneosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴスneosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴスneosソーラーブロック ラウンドルーフタープ サイドウォール - ロゴス

LOGOSの「neosラウンドルーフタープ300」専用の遮光サイドウォール。
トグルで留めるだけの簡単取り付けで、横からの日差しや風をしっかりガード。
4面すべてに装着可能なので、プライベート空間を確保しながら、シーンや天候に合わせて自由にレイアウトできます。
シートにはUV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R) 加工を採用し、強い日差しや紫外線を遮り夏のアウトドアでも快適に過ごせます。
さらに、耐水圧1000mm仕様で雨風対策にも対応。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!ラウンドルーフタープ300専用遮光シート。
構成
本体、収納袋
耐水圧(mm)
1000
主材質
ポリオックス
全質量(g)
(約)500
寸法(縦×横)(cm)
(約)191×193/194
収納時寸法(cm)
(約)縦20×横15
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566296971202015
¥6,000
¥6,600(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする