ソーラーブロック Qセットサイドウォール

ソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴスソーラーブロック Qセットサイドウォール - ロゴス

UVカット率99.9%、遮光率100%を誇るソーラーブロック生地を採用。
日差しを遮り熱をやわらげるため、夏場でも快適に過ごせます。
さらに、横からの視線も遮ることで、プライベート空間をしっかり確保。キャンプやイベント、スポーツ観戦などでも安心して使用できます。
耐水圧1000mm仕様で、雨風の吹き込み対策にも対応。
タープ空間をさらに快適にアップデートできる専用サイドウォールです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!切妻Qセットレクタタープ4826専用遮光サイドウォール。
材質
ポリオックス
タイプ
サイド
構成
本体、収納袋
耐水圧(mm)
1000
収納時寸法(cm)
30×22×4
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
寸法(cm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617762771204024ソーラーブロック切妻Qセットリッジジョイント2727180×235700
オープン
¥4,400
¥4,840(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0617763671204010ソーラーブロック切妻Qセットレクタタープ4826185×215750
オープン
¥4,100
¥4,510(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする