ソーラーブロック サイドウォール 220
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック加工を施した生地で作ったサイドウォール。
光を遮り、熱をやわらげるので夏の使用に最適で、視線もさえぎるからプライバシーも守ってくれる。濡れても安心の耐水圧1000mm。
- 用途
- 日射しを超強力ブロック!! Qセットタープ用遮光ウォール。
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 主材質
- [シート]ポリオックス
- 全質量(g)
- (約)600
- 寸法(縦×横)(cm)
- (約)183×220
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































