曜日別特売
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485
GF-F426FR-W フルリモコン フロア扇風機 おおたけ 79898485

フルリモコン フロア扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898485
品番
GF-F426FR-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

40cm羽根で大風量。
大きなお部屋にお薦めです。
リモコンにマグネットが付いているため無くしません。
フルリモコン
フロア扇風機
リズム風
おやすみモード
切タイマー 0.5-7.5H
切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。
自動オフ24H

羽根枚数
5枚40cm+5枚15cm
消費電力(W)(50/60Hz)
50/55
風量
3段階切り換え
電気代の目安
約1.6/1.8円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×40×118~138
羽根寸法(cm)
径/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする