DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831

DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831
DSF-VE122(GW) ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102831

ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102831
品番
DSF-VE122(GW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,868
販売価格(税別)
¥9,880

送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすくどこでも使える手軽さが魅力です
通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます
◇パワー切替:送風、弱運転、強運転の3段階
◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度
◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階
◇切タイマー:1/2/4H
◇自動OFFタイマー搭載:5時間

用途
トイレや脱衣所などに。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ
質量(kg)
2
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
保証期間
1年
オートパワーオフ
あり(5時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×14×31.5
切タイマー
あり(1/2/4時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする