DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727

DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727
DMSF-J063(W) ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善) 80102727

ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
80102727
品番
DMSF-J063(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,576
販売価格(税別)
¥5,978

小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房
◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット

用途
足元暖房などに。ミニセラミックヒーター セラミックファンヒーター 電気ファンヒーター ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ コンパクト シンプル おしゃれ
質量(kg)
1
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
電源/1.5
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×12.5×19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする