曜日別特売
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718

DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718
DMF-SE061(G) ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善) 80102718

ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102718
品番
DMF-SE061(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

速熱暖房 ミニセラミックファンヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすい
◇温度調節機能:低~高(無段階)まで切替が可能
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ

用途
足元・手元の暖房に。ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ 小型ヒーター 足元ヒーター 足もと 手もと 脱衣所 トイレ 更衣室 シンプル おしゃれ 静音
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
電源/1.5
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×12×26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする