DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736

DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736
DFX-RK122(W) ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善) 80102736

ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102736
品番
DFX-RK122(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
¥12,880

パワフルな大風量セラミックヒーター 温度センサー 壁掛タイプ
ヒートショック対策にオススメ、置き場所いらずの壁掛け暖房
◇切タイマー:1/2/4/6時間
◇オートオフ:8時間
◇温度センサー搭載:16/20/24/28度
◇リモコン付き

用途
冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター ファンヒーター 壁掛 壁掛けヒーター 更衣室 洗面所 トイレ おしゃれ
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200/1100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
電源/1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
オートパワーオフ
あり(8時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×11×35
切タイマー
あり(1/2/4/6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする