曜日別特売
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815

DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815
DBC-L123(MW) ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善) 80102815

ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102815
品番
DBC-L123(MW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
¥12,880

カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ
取っ手付きで移動ラクラク、お好きな場所でお使いいただけます
◇切替運転:300W/750W/1200W(300W:中央のカーボンヒーターに通電、750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電、1200W:全てのヒーターに通電)
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇自動首振り機能:左右首振り運転に対応

用途
冬の寒さ対策に。電気ストーブ 左右首振り 首ふり 暖房器具 スリム 省スペース
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300/750/1200
コード長さ(m)
電源/1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×64.5
注意
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする