ストーブ 電気ストーブ シームレス 600/350/250W 切替式
見た目スタイリッシュな継ぎ目を隠したシームレス電気ストーブ 。
衝撃に強いスチール素材を使用。じんわり暖かい足元暖房。3段階パワー切替。転倒OFFスイッチ付。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:600W/350W/250W
◇出力切替3段階:強運転/中運転(上ヒーター)/弱運転(下ヒーター)
◇コード長さ:約1.6m
◇発熱体:石英管ヒーター2本
◇安全装置:転倒OFFスイッチ
◇メーカー保証:1年間
- 用途
- 冬の寒さ対策に。ヒーター 電気ヒーター 小型ヒーター 速暖 足もと 足元暖房 シンプル おしゃれ コンパクト
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ