曜日別特売

足踏みヒーター

足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE足踏みヒーター - ROOMMATE

足踏みスイッチで簡単操作
10秒で暖める
上下角度45°可変
左右角度90°自動首振り
加熱防止機能
転倒&移動時、自動電源OFF機能

用途
電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
電源
AC100V 50/60 Hz
定格消費電力(W)
550
安全装置
転倒時自動OFF機能
保証期間
購入日より1年
モード
【弱】275【強】550
本体寸法(cm)
22×20.5×31
電源ケーブル
1.25m
可動範囲(°)
上下45°(手動)、左右90°(自動)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171056RM-215H
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする