曜日別特売
3L エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T フレック 80106358

3L エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T フレック 80106358
3L エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T フレック 80106358

エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード80106358品番3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

超軽量、超ソフトな完全防水ウェアです。
軽量で柔らかい着心地、冷蔵庫の中でも硬くなりません!
軽量で柔らかい着心地、冷蔵庫の中でも硬くなりません!

サイズ
3L
股下(cm)
74
総丈(cm)
111
胴囲(cm)
78
素材
表:ポリウレタン(PUコーティング)/ 裏:ポリエステル
注意
※記載のサイズは商品によって1.5cmほどの誤差が生じる恐れがございます。サイズ選びのコツはご自身の実寸(ヌード寸)からプラス20cmの身幅をおすすめしています。水産合羽は基本身幅は大きく丈は短く作られています。漁師さんの作業性を重視した設計であるためです。画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合があります、ご了承ください。濡れたままの高温多湿の場所での保管は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする