アルファックス
折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) LLサイズ ブラック
耐踏抜き性インソール内蔵で足元を護ります。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。
災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。
材質
【本体】ナイロン100%【中材】ポリエステル100%【底材】スチレン系エラストマー【ポーチ】ナイロン
標準質量(g/片足)
118
適合サイズ(cm)
25.5~27.0
内容量
1個
注意
※スリッパ底と中敷きの間に特殊なポリエステル多層構造素材を入れることで、真下からの釘やガラスの貫通を防ぎます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80154256
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください