アルファックス
折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) LLサイズ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80154256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐踏抜き性インソール内蔵で足元を護ります。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。
災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。
材質
【本体】ナイロン100%【中材】ポリエステル100%【底材】スチレン系エラストマー【ポーチ】ナイロン
標準質量(g/片足)
118
適合サイズ(cm)
25.5~27.0
注意
※スリッパ底と中敷きの間に特殊なポリエステル多層構造素材を入れることで、真下からの釘やガラスの貫通を防ぎます。