ZVS-15JT2 Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”) Zip's 80154676

Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80154676
品番
ZVS-15JT2
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。
V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。
耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。
補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。

用途
積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。
仕様
【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強
その他
【両端】15”(381mm)
長さ(mm)
610
使用荷重(kg)
2449
サイズ(inch)
【Jフック】15
長さ(inch)
24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする