曜日別特売
AG441 牛床革手袋 マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 80160538

AG441 牛床革手袋 マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 80160538
AG441 牛床革手袋 マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 80160538
AG441 牛床革手袋 マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 80160538
AG441 牛床革手袋 マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 80160538
AG441 牛床革手袋 マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 80160538

牛床革手袋 マジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード80160538品番AG441
参考基準価格(税別)¥549販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

牛床革のショルダー部を使用した作業手袋です。厚みをやや薄くし調整したBグレード革手袋。土木、建築などの作業用として、テントの設営や薪割りなどキャンプやアウトドアにも使えます。面ファスナーで手にしっかりフィット。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする