曜日別特売
AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380

AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380
AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380
AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380
AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380
AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380
AG7520 ポリエチレン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160380

ポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)27
全長(cm)27.5
内容量1箱(100枚)注文コード80160380品番AG7520
参考基準価格(税別)¥469販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

食品衛生法適合品。弾力性に優れ、ぴったりフィットするポリエチレン手袋です。便利な左右兼用タイプなので、無駄なく使えます。外側エンボス加工ですべりにくい。

用途
食品管理、調理・盛り付け、食事の補助、ビュッフェ・バイキング、清掃作業など
サイズ
S
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
27
材質
低密度ポリエチレン / LDPE
厚さ(mm)
0.08
クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする