クールメッシュシートカバー シグナスX ’26~

クールメッシュシートカバー シグナスX ’26~ - YAMAHA(ヤマハ)

一度使ったらやめられない、夏場のマストアイテム
着座時にシートとの隙間を残して通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車体専用のクールメッシュシートカバー
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減
〇炎天下駐輪駐輪時でも熱くならない
〇バツグンの通気性 ムレを抑制
〇8mm厚の立体メッシュ構造 排水性にも優れる

材質
メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ
表皮部:PVC
取付
【工数】0.1h
内容量
1個
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※画像は試作品のため、実物と仕様が異なります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80232498Q5KYSK168G02
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする