使用例
ストア・エキスプレス
中折れワゴン 幅90cm レッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80389158
品番
2347-3169
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!
用途
サブサイズ/テント:前面(後面)幅84×高さ55(取付時46.3)cm 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3)cm カゴの深さ:13.5cm 折りたたみ時寸法:幅91×奥行12.5×高さ83cm
材質
本体:スチール製、クロームメッキ / 底板:合板
質量(kg)
17.7
耐荷重(kg)
本体:65 / 収納棚:30
本体寸法(cm)
90×60×83
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
993
/
税込
¥
1,092
北海道地方
数量1につき
¥
1,624
/
税込
¥
1,786
沖縄地方
数量1につき
¥
2,526
/
税込
¥
2,779
離島
数量1につき
¥
2,526
/
税込
¥
2,779