WIDIN
アルミ加工用ノンコート3枚刃スクエアエンドミル(ロング刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80630850
品番
AWE32310066
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削性能を発揮。荒加工から仕上げ加工まで幅広い加工に対応。
用途
アルミ・銅
材質
超硬
全長
120
刃径
10
刃数
3
刃長
66
首径(mm)
9.85
有効長(mm)
74
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
シャンク径
10
注意
※WAE323後継品