ジャンボたにしくん

ジャンボたにしくん - 住友化学

粒数が多く、散布しやすいです。(約144,000粒/袋)
動力散布機で散布可能です。(地域によってはミスト散布機と通称されます)
浅水管理中田んぼの水が深くなっているところに所定の範囲内で多めに散布する。
スクミリンゴガイが活動を始めた時が散布タイミングです。
必要に応じて追加で散布できます。(使用回数2回まで)
WCS用イネにも使用可能です。

その他
【作用機構分類番号(RACコード)】殺虫剤分類
種類
メタアルデヒド粒剤
有効期限(年)
3
内容
2kg×8、12kg×1
分類
殺虫剤
有効成分
メタアルデヒド,メタアルデヒド:5.0%
毒性
普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)
性状
暗青色粒状
適合作物
農林水産省登録第(号)
第23460号
適合病害虫
スクミリンゴガイ
内容量
1袋(2kg)
注意
※【効果・薬害等の注意】
※スクミリンゴガイは稲苗の柔らかい時期に加害するので、は種後または移植後にスクミリンゴガイを確認したら直ちに散布する。
※湛水状態(湛水深3~5cm)で均一に散布し、散布後7日間は湛水状態にして、落水やかけ流しはしない。
※水田以外の貝の生息地には絶対に使用しない。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に、初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※【安全使用上の注意】
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779076-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする