曜日別特売

デリゲートWDG

デリゲートWDG - コルテバ

ハマキムシ類の各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対しても、優れた防除効果を発揮します。登録作物すべてで、収穫前日まで使用できます。

用途
業務用殺虫剤。
成分
スピネトラム
内容量(g)
100
有効成分
スピネトラム…25.0%
毒性
普通物
性状
淡青緑色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
第24231
内容量
1袋(100g)
関連資料:(5.34MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737918-
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする