曜日別特売

トランスフォームFL

トランスフォームFL - 日産化学

浸透移行性と浸達性があるため散布後に展葉してくる新葉にも一定期間防除効果を発揮します。速効性にも優れているため散布後すぐに効果を確認できます。

用途
農業用殺虫剤
成分
スルホキサフロル
内容量(L)
5
有効成分
スルホキサフロル…9.5%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24016
内容量
1本(5L)
関連資料:(1.01MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81760860-
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする