ルミビアFS

ルミビアFS - コルテバ

とうもろこしで問題となるツマジロクサヨトウに優れた活性を持ち、健全な初期生育の確保に貢献します。有用昆虫への影響がほとんどありません。

用途
水稲用殺虫剤
成分
クロラントラニリプロール
容量(mL)
250
内容量(mL)
250
性状
青色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24771
内容量
1本(250mL)
関連資料:(8.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738155-
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする