曜日別特売

プレバソンフロアブル5

プレバソンフロアブル5 - FMC

優れた浸透性と移行性があり、作物体内、葉裏に隠れた害虫や、葉裏に産卵され孵化した幼虫も防除できます。すばやく摂食活動をストップします。さらに長い残効と耐雨性で、作物をしっかり守ります。

用途
きゃべつ、はくさい等、野菜・畑作用殺虫剤。
成分
クロラントラニリプロール
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
クロラントラニリプロール
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第22464
内容量
1本(500mL)
関連資料:(2.58MB)
注意
※使用前によく振ってから使用してください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。2)散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。つまみ菜、間引き菜には使用しないでください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738216-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81738216-04723136-- プレバソンフロアブル5 日産化学 04723136プレバソンフロアブル5日産化学1本(500mL)
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする