- 色
- ブラック
- 仕様
- ●レシーバー収納:対応●接続先切り替え機能:対応(USB無線2.4GHz
- セット内容
- マウス本体×1、レシーバー×1、USB-A - USB Type-C充電ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 約64、(レシーバー)約2
- 電源
- 内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
- ケーブル長(m)
- 充電ケーブル:約0.5
- 対応OS
- (Android)Android 16、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 26、(iPadOS)iPadOS 26、(macOS)macOS Tahoe 26、(その他)ChromeOS
- コネクタ形状
- レシーバー:USB-Aプラグ、マウス本体:USB Type-C(TM)ポート
- 接続方式
- USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線
- 分解能(dpi)
- 1600
- 対応機種
- (Bluetooth)Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android(TM)搭載機、(USB)USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約60×約111×約26、(レシーバー)約13×約19×約6
- 保証期間
- 1年間
- 電池寿命
- 1回の満充電で最長約10カ月 ※ご使用環境により異なる場合があります。
- ボタン数
- 4個 ※ホイールボタン含む
- 電波到達距離(m)
- 最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
- ホイール数
- 1個
- Bluetooth
- Bluetooth Low Energy
- 読取方式
- BlueLED
- 電波周波数
- 2.4GHz