曜日別特売
A8028 ドリンクビオ D202C(MK20) アスベル 80797730

ドリンクビオ D202C(MK20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80797730
品番
A8028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ドアポケットにすっきり収納。

材質
本体、フタ、栓:PP、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
189×111×259
色
ブルー
容量(L)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする