曜日別特売
935-34A 造花ミニプランター ユニット 80801799

造花ミニプランター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプガーベラ,造花・鉢一式商品、水抜穴付
内容量1個注文コード80801799品番935-34A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

工事現場や工場の周辺環境のイメージアップに向いています。
造花なのでお手入れ不要です。

用途
周辺環境のイメージアップに。
トラスコ品番
716-2300
タイプ
ガーベラ,造花・鉢一式商品、水抜穴付
付属品
蝶ナット×2、ビス×2
材質
鉢:ポリプロピレン
幅(mm)
400
色
プランター部:白
高さ(mm)
300
奥行(mm)
145
注意
※鉢には取付金具は付いていません。
※長期間屋外に設置した場合、環境変化のより色落ち等が発生す場合もございます。
※造花は品質向上のためデザイン・色等アレンジを変更することがありますので予めご了承ください。
※本体重量が軽いのでご使用の際は置き放しを避け必ず金具で固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする