アイホン
監視カメラアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825888
品番
VHW-AD-NTSC
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
映像信号:入力NTSC
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
192×81×52
質量(g)
約200
備考
DASH WISMシステム専用
タイプ
監視カメラアダプター
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス