TBH5S トルクビットホルダー ベッセル 80885826

TBH5S トルクビットホルダー ベッセル 80885826
TBH5S トルクビットホルダー ベッセル 80885826
TBH5S トルクビットホルダー ベッセル 80885826
TBH5S トルクビットホルダー ベッセル 80885826
TBH5S トルクビットホルダー ベッセル 80885826

トルクビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80885826
品番
TBH5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。
スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。
ねじを締めていき、4クリックで締付完了。
10000回使用可能。
M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。

用途
トルク管理が必要なネジ締め作業に
セット内容
トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1
全長(mm)
75
種類
セット品
本体質量(g)
183
先端径(Φmm)
14.5
関連資料:(2.17MB)
注意
※TBH5S

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする